onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大動作電流 : 2.1A●入力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●自動車規格 : AEC-Q100●配電スイッチ●ON Semiconductor. 固定 / 調整可能●電流制限付き配電スイッチ 注文コード02726739 品番NCP380LMUAJAATBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大動作電流 : 2.1A●入力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●自動車規格 : AEC-Q100●配電スイッチ●ON Semiconductor. 固定 / 調整可能●電流制限付き配電スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする