onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●ゼロ電圧スイッチングコントローラ. RFIのない抵抗負荷の電力調整を促進する●ゼロ電圧スイッチングトライアックトリガ / ドライバ回路です。 注文コード02727448 品番UAA2016DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●ゼロ電圧スイッチングコントローラ. RFIのない抵抗負荷の電力調整を促進する●ゼロ電圧スイッチングトライアックトリガ / ドライバ回路です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする