マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728559 品番MS5-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高いブラシレスモーター
強磁性・スリップ防止

用途
コンパクトサイズで、大容量処理可能
無段階速度調整、幅広い回転数範囲
付属品回転子×1、取扱説明書×1、電源コード×1 容量(L)2 電圧(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])350〜1800 制御方式速度調整可能(ダイヤル) プレート寸法(mm)135 最大回転数(min-1[r.p.m])1800 モーターブラシレスモーター 回転方向時計回り 磁石寸法(mm)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする