防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729146 品番36535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!
商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。

セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3 材質ABS 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)175×230×80
注意
※本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。本製品は蓄電・発光には十分な直射日光照射が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする