CM-VWBBWV-10M クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729549

CM-VWBBWV-10M クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729549
CM-VWBBWV-10M クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729549
CM-VWBBWV-10M クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷) 02729549

クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02729549
品番
CM-VWBBWV-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。

用途
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
建築関連における遮熱材
仕様
強化芯:有
材質
高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
色
シルバー系
長さ(m)
10
粒径(mm)
10
関連資料:(10.33MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※簡易梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする