証書ファイル 高級布張風 A緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02729636 品番5385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッチコピー:箔押し済ですぐに使える!布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:布張り風の証書ファイルです。片面・見開き、両方に対応しています。多種類の証書サイズに対応できます。左開きになります。
11カ所にコーナー付

セット内容本体のみ 材質PP、紙 寸法(mm)225×315×5 印刷修了証書
注意
※箔押しは片面です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする