曜日別特売
6S-OYMDB かもめ スモールローラー 大塚刷毛製造 02730066

6S-OYMDB かもめ スモールローラー 大塚刷毛製造 02730066
6S-OYMDB かもめ スモールローラー 大塚刷毛製造 02730066

かもめ スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)
毛丈(mm)20
サイズ(inch)6
内容量1パック(10本)注文コード02730066品番6S-OYMDB
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

コストパフォーマンスを重視しながらも、内外装で幅広く使える汎用タイプのローラーです。

毛丈(mm)
20
サイズ(inch)
6
筒径(Φmm)
20
材質
マイクロファイバー
形状
スモール
適合塗料
水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内・外装エマルション塗料、反応硬化型高耐候性塗料
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。
※強溶剤シンナーへの漬け置きは避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする