曜日別特売

かもめ スモールローラー

かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造かもめ スモールローラー - 大塚刷毛製造

コストパフォーマンスを重視しながらも、内外装で幅広く使える汎用タイプのローラーです。

材質
マイクロファイバー
形状
スモール
適合塗料
水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内・外装エマルション塗料、反応硬化型高耐候性塗料
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。
※強溶剤シンナーへの漬け置きは避けてください。
全6種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
毛丈(mm)
サイズ(inch)
筒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027298994S-OYMDB1パック(10本)20420
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
027299176S-OYMA1パック(5本)23623
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
027299266S-OYMB1パック(10本)13613
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
027299514S-OYMB1パック(10本)13413
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
027299604S-OYMA1パック(5本)23423
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
027300666S-OYMDB1パック(10本)20620
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする