曜日別特売

レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02734756
品番
EXILHMK22201BLW-16
参考基準価格(税別)¥230,440販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。

セット内容
(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G
種別
産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯
材質
吊下パイプ:鋼管
形状
両面形
質量(kg)
12.4(片面パネル取付け時)
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
使用温度範囲(℃)
5~35
等級
B級・BL形
消費電力(W)
5.3
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
Ex de IIB T5
点灯方式
電子回路式
材質(フタ)
アルミ鋳物
光源寿命
60000時間
内蔵電池
非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16
点灯時間
非常点灯:20分以上
端子箱
鋳鉄品
パネル
表示パネル:別売(アクリル樹脂)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする