ブラス ホットドリンクディスペンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02741710 品番SCIROCCO-3L
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥235,400
販売価格(税別)
214,000

本格的なイタリアンホットチョコレートを提供するのに適したマシンです、常に攪拌を続けるため、チョコレートを固化させることもなく、その濃厚な食感を損なうこともありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:240×290×H410mm●電源:単相100V 50/60Hz 600W●容量:3L●保温温度:50〜90℃●重量:4kg●コード番号:AE3991 アズワン品番67-6876-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする