アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 料理保温機器/温蔵庫
S型ディッシュウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02741719
品番
02052460
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
水の心配は無用。適度な温度で直接陶器を温めるノンウォータータイプのヒーターです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:350×205×H35mm●電源:単相100V 110W●材質:本体/ステンレス、熱板/アルミニウム●コード番号:AL3675
アズワン品番
67-6920-62