グラスピッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02741771 品番31116-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ90×H260mm●容量:1000cc●材質:ガラス、シリコン●コード番号:AE4035 アズワン品番67-6922-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする