アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 飲用ディスペンサー
ジュースディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02742699
品番
10720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:420×350×H470mm●容量:約6L×2●材質:ディスペンサー/アクリル、本体/18-10ステンレス●丸型保冷器付●コード番号:AE0764
アズワン品番
67-6876-49