アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 飲用ディスペンサー
タッチレス ジュースディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:210×210×H500mm●容量:8L●※セット内容:タッチレス蛇口、アイスチューブ、ジュースディスペンサー(J-075TL)、中板(CBT-01)、キューブベース(CB-05)●材質:フタ・アイスチューブ/ステンレス、ジュースディスペンサー/ポリカーボネイト、キューブベース/アルミ●コード番号:AE4173
注文コード
02742708
品番
JDCB-01TL
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:210×210×H500mm●容量:8L●※セット内容:タッチレス蛇口、アイスチューブ、ジュースディスペンサー(J-075TL)、中板(CBT-01)、キューブベース(CB-05)●材質:フタ・アイスチューブ/ステンレス、ジュースディスペンサー/ポリカーボネイト、キューブベース/アルミ●コード番号:AE4173
アズワン品番
67-6876-51
注意
●※セット内容:タッチレス蛇口、アイスチューブ、ジュースディスペンサー(J-075TL)、中板(CBT-01)、キューブベース(CB-05)