アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 飲用ディスペンサー
タッチレス ジュースディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:210×210×H510mm●容量:8L●セット内容:タッチレス蛇口、アイスチューブ、ジュースディスペンサー(J-075TL)、木製スタンド(012-17)●材質:フタ・アイスチューブ/ステンレス、ジュースディスペンサー/ポリカーボネイト●コード番号:AE4172
注文コード
02742717
品番
JDW-01TL
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:210×210×H510mm●容量:8L●セット内容:タッチレス蛇口、アイスチューブ、ジュースディスペンサー(J-075TL)、木製スタンド(012-17)●材質:フタ・アイスチューブ/ステンレス、ジュースディスペンサー/ポリカーボネイト●コード番号:AE4172
アズワン品番
67-6876-50