アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 料理保温機器/温蔵庫
SW 電気ビュッフェウォーマースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743390
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
同一種類は重ねが出来ます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐熱強化磁器製フードパンです。
仕様
コード番号:AJ9777
材質
本体/ステンレス、脚部/金メッキ仕様
寸法(mm)
464×412×H115、陶器高さ:56
アズワン品番
67-6920-51