アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 料理保温機器/温蔵庫
BS ウォーマースタンドセット BSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743460
品番
BS5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度調節ダイヤル付(常温〜93℃)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×260×H140mm(スタンド)●電源:単相100V●消費電力:100W●材質:フレーム/18-8ステンレス、クロムメッキ●セット内容:本体フレーム、ヒーター、フードパンB●コード番号:BH0003
アズワン品番
67-6920-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02743460
BS5B
41918888
BS5B
BSウォーマースタンドセット
常盤ステンレス工業
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました。