トレイ ホワイト SMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60個) 注文コード02748211 品番SM-11208WH
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。

仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):164×86×15●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0578-41
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする