DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード02750076 品番AP940-1525A
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-81
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする