曜日別特売
2540B型 OD (受注後生産品) パイプ車庫 (ベース式) 南榮工業 02756997

パイプ車庫 (ベース式)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台オリーブドラブグリーン対応軽自動車用注文コード02756997品番2540B型 OD (受注後生産品)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様前後幕付き/サイドオープンオリーブドラブグリーン寸法(幅W×高さH)(mm)[入口]上:1550/下:2320×1940材質(シート)エステル帆布対応軽自動車用パイプ径(Φmm)25.4本数アーチ6本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2500×4000×2450設置方法ベース式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: テラスに倉庫として利用
医療法人社団OS会 おおすか整形外科医療・福祉・介護関連業

組み立てがなかなか大変でしたが、十分な大きさがあり満足です。台風対策のために色々工夫しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする