南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
マルチストレージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02757040
品番
3055B SVU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
前後幕開閉可能/両サイドファスナー
色
シルバーユー
寸法(幅W×高さH)(mm)
[入口]2700×2000
材質(シート)
ポリエチレン
対応
マルチ
パイプ径(Φmm)
33.5
本数
アーチ4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×5500×2540
設置方法
パイプベース式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません