曜日別特売
8781-1919 ハロウィンカラー サテンシート 90×200cm ストア・エキスプレス 02757601

ブラック

ハロウィンカラー サテンシート 90×200cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
02757601
品番
8781-1919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ハロウィン定番色のサテンシート。ディスプレイテーブルに敷いたり、壁に吊るしたり、店舗のハロウィン装飾にマルチに使えます。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。

用途
両面仕様
色
ブラック
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.08
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする