8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969

3連

8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969
8800-2358 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02757969

LEDパンプキンランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
種別
3連
注文コード
02757969
品番
8800-2358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

カボチャが縦に連なった置物です。中のLEDを点灯させると目や口が光ります。大小さまざまなサイズのカボチャを飾って、楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式((1)単3×2本(2)単3×4本 別売) 室内仕様
種別
3連
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×43×67
材質
ポリエチレン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする