曜日別特売
8800-8334 LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm ストア・エキスプレス 02758066

 

8800-8334 LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm ストア・エキスプレス 02758066
8800-8334 LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm ストア・エキスプレス 02758066
8800-8334 LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm ストア・エキスプレス 02758066
8800-8334 LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm ストア・エキスプレス 02758066

LEDウィッチゴーストガーランドライト6連 長さ360cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02758066
品番
8800-8334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

不気味に笑うカボチャやオバケモチーフのガーランドライトです。光るディスプレイでハロウィンナイトを盛り上げよう。

用途
LEDライト:一部点滅4色カラー 電池式(単3×3本別売) 連結不可 室内仕様 ひも付き
質量(kg)
0.5
サイズ(cm)
長さ約360 モチーフ:直径20×高さ43 ライト間隔:約70
素材
ナイロン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。 メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする