使用例
ストア・エキスプレス
LEDパンプキンランタン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
2連
注文コード
02758486
品番
8800-2356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
カボチャが縦に連なった置物です。中のLEDを点灯させると目や口が光ります。大小さまざまなサイズのカボチャを飾って、楽しいハロウィンディスプレイに。
用途
LEDライト:常点 電池式((1)単3×2本(2)単3×4本 別売) 室内仕様
種別
2連
質量(kg)
約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×28×45
材質
ポリエチレン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650