曜日別特売
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626

使用例

8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626
8185-5728 ハニカムボール ストア・エキスプレス 02758626

ハニカムボール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
02758626
品番
8185-5728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ハロウィンカラーのペーパーファン。広げるだけで秋の立体的なディスプレイが完成します。天井飾りをたくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。ハロウィンだけではなく秋の造花や雑貨と組み合わせるのもおすすめです。

用途
吊り下げ金具付き
色
イエロー
材質
紙
直径(Φcm)
46
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする