弥生会計25 Pro 通常版

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758870
品番
YRAU0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

・3人に2人が選ぶ、売上実績No.1の会計ソフト・初心者もかんたんに使える会計ソフト。小規模法人・個人事業者(青色申告・白色申告対応)向け・2023年10月施行のインボイス制度対応/改正電子帳簿保存法対応・【プロフェッショナル限定機能】帳簿(現金出納帳など)・伝票入力はもちろん、部門設定を行えば、部門損益をはじめ、資産負債まで含めた部門管理ができる会計ソフト。法人決算では、キャッシュ・フロー計算書や資金繰り表、勘定科目内訳書も作成可能・全国約13000の会計事務所からも推奨

仕様
●プラットフォーム:Windows●動作CPU:製品に対応する日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター。インテル Core 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ。●動作HDD容量:必須空き容量 400MB以上※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要。●動作メモリ:4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット)●情報取得日:20241219
対応OS
Microsoft Windows 11 / 10※Windows Updateを適用して最新の状態でご利用ください。※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする