曜日別特売

RSD571 ScanSnap iX110 (スノーホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02759089
品番
FI-IX110W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
●センサ(スキャン方式):セルフォックレンズ等倍光学系/ CIS×1●原稿サイズ(その他):A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:25.4×25.4mm)●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●読取速度:片面:5.2秒/枚●走査・動作方式:CDF●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象:内臓バッテリー●電波法:適合
本体質量(g)
400
コネクタ形状
USB:Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n 準拠
対応機種
Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/ChromeOS
インターフェース
USB2.0/USB1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
対応解像度
600dpi

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする