曜日別特売
8800-64 LEDハンギングツインゴースト 2体 ストア・エキスプレス 02759518

使用例

8800-64 LEDハンギングツインゴースト 2体 ストア・エキスプレス 02759518
8800-64 LEDハンギングツインゴースト 2体 ストア・エキスプレス 02759518
8800-64 LEDハンギングツインゴースト 2体 ストア・エキスプレス 02759518
8800-64 LEDハンギングツインゴースト 2体 ストア・エキスプレス 02759518

LEDハンギングツインゴースト 2体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02759518
品番
8800-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

吊り下げるだけで簡単に飾れる大小2体セットのLEDゴーストです。やさしい光でふんわりと空間を照らします。リモコンで点灯のON/OFFを遠隔操作でき、天井から吊るして揺れる幻想的なハロウィンディスプレイを演出できます。【セット内容】小・大×各1個

用途
LEDライト:点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(小・大各単3×3本 別売) 室内仕様 ひも付き リモコン×2個付き(CR2025×各1個 別売) 電池BOXのスイッチをONにしてリモコンで操作してください。
質量(kg)
小:約0.1 大:約0.2
サイズ(cm)
小:幅22×奥行22×高さ40 大:幅26×奥行26×高さ70(ひも部分除く)
素材
ポリエステル
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする