OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
¥1,880
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
02760191
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
0.8
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
M5
入数(個)
ナット:200
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目