曜日別特売
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356

M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356
M6 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 02761356

プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(100個)注文コード02761356品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
1
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
入数(個)
ナット:100
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする