曜日別特売
3620-219 カーゴパンツ 寅壱 02761916

3620-219 カーゴパンツ 寅壱 02761916
3620-219 カーゴパンツ 寅壱 02761916
3620-219 カーゴパンツ 寅壱 02761916
3620-219 カーゴパンツ 寅壱 02761916

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色濃コン
サイズL
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード02761916品番3620-219
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

厚手のカーゴパンツだけど、十分なストレッチ性を確保綿
98%でありながらポリウレタン混紡(ジャーマンクロス)によりストレッチ性を確保しているので、つっぱりにくい設計になっています。

用途
・右前カラビナループ仕様
・コインポケットあり
・両サイドポケットの上にモバイルポケットを装備
・右ファスナーポケットに反射プリント
・180°開脚可能なガゼットクロッチ
・膝部は3Dパターンによる立体形状
・裾ゴム通し対応(
ゴムは付属していません)
色
濃コン
サイズ
L
ウエスト(cm)
82
裾幅(cm)
17.5
ワタリ(cm)
33.5
混率(%)
綿98%・ポリウレタン2%(ジャーマンクロス)
股下(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする