9540-124 ワークジャケット 寅壱 02761959

ワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色クロ
サイズM
内容量1着注文コード02761959品番9540-124
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。

用途
・フロントにステッチワーク
・両胸ポケットに胸ポケットフラップ
・胸ポケットマチ付き
右胸ポケットフラップにネーム
・右胸ポケット上にジップポケット
・フロントファスナーに引き手にネーム
・左腕にペン差し
ネームプリント・袖/裾アジャスター
・袖下~身頃続きの変形ピボットスリーブ
腕を上げても脇下が突っ張らない。
・肘ダーツ
色
クロ
サイズ
M
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44.4
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
着丈(cm)
63.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする