ワークジャケット
ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。
- 用途
- ・フロントにステッチワーク
・両胸ポケットに胸ポケットフラップ
・胸ポケットマチ付き
右胸ポケットフラップにネーム
・右胸ポケット上にジップポケット
・フロントファスナーに引き手にネーム
・左腕にペン差し
ネームプリント・袖/裾アジャスター
・袖下~身頃続きの変形ピボットスリーブ
腕を上げても脇下が突っ張らない。
・肘ダーツ
- 混率(%)
- ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
- 内容量
- 1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ























