寅壱
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
濃コン
クロ
シルバー
濃コン
サイズ
M
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
76
76
82
88
94
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02761977
品番
9540-219
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。
用途
・大容量マチ付きカーゴポケット・前開きベルト部分
・前身頃の両脇ポケット口部分に補強布
・膝ダーツ・両後ポケット
・右足後ろ身頃ダブルポケット
・左カーゴポケットにピスネーム
色
濃コン
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
18
ワタリ(cm)
30.9
混率(%)
ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
股下(cm)
82