寅壱
ワークジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
クロ
シルバー
濃コン
サイズ
LL
3L
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02761986
品番
9540-124
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。
用途
・フロントにステッチワーク
・両胸ポケットに胸ポケットフラップ
・胸ポケットマチ付き
右胸ポケットフラップにネーム
・右胸ポケット上にジップポケット
・フロントファスナーに引き手にネーム
・左腕にペン差し
ネームプリント・袖/裾アジャスター
・袖下~身頃続きの変形ピボットスリーブ
腕を上げても脇下が突っ張らない。
・肘ダーツ
色
シルバー
サイズ
LL
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48.4
袖丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
着丈(cm)
67.2