寅壱
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OD
OD
シルバー
濃コン
サイズ
L
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
82
76
82
88
94
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02762047
品番
3620-219
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
厚手のカーゴパンツだけど、十分なストレッチ性を確保綿
98%でありながらポリウレタン混紡(ジャーマンクロス)によりストレッチ性を確保しているので、つっぱりにくい設計になっています。
用途
・右前カラビナループ仕様
・コインポケットあり
・両サイドポケットの上にモバイルポケットを装備
・右ファスナーポケットに反射プリント
・180°開脚可能なガゼットクロッチ
・膝部は3Dパターンによる立体形状
・裾ゴム通し対応(
ゴムは付属していません)
色
OD
サイズ
L
ウエスト(cm)
82
裾幅(cm)
17.5
ワタリ(cm)
33.5
混率(%)
綿98%・ポリウレタン2%(ジャーマンクロス)
股下(cm)
82