9540-219 カーゴパンツ 寅壱 02762196

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
サイズLL
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード02762196品番9540-219
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。

用途
・大容量マチ付きカーゴポケット・前開きベルト部分
・前身頃の両脇ポケット口部分に補強布
・膝ダーツ・両後ポケット
・右足後ろ身頃ダブルポケット
・左カーゴポケットにピスネーム
色
シルバー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
88
裾幅(cm)
19
ワタリ(cm)
34.1
混率(%)
ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
股下(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする