MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352

MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352
MB25-24T-SUSK LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 02762352

LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
長さ(cm)
25
タイプ
取付金具付き
発光色
白色LED
注文コード
02762352
品番
MB25-24T-SUSK
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はステンレス304製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可
DC24V専用
3年保証

寸法(mm)
32×10×250
質量(g)
140
タイプ
取付金具付き
長さ(cm)
25
全光束(Lm)
1050
セット内容
本体・取付用ビス
電圧(V)
DC24
発光色
白色LED
最大消費電力(W)
11
ケーブル長(cm)
16
LED使用数(個)
36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする