商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02766797品番07GR03CC
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR03CC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【HONDA】ADV150 (KF38)(20-21)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、PCX (JK05)(21)、PCX HYBRID ABS (JF84)(18)、PCX150ABS (KF30)(18-20)、PCX160 (KF47)(21)、PCXe:HEV (JK06)(21)