4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422

4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422
4651503 はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI ヘミングス 02769422

はんてん DAN-TENコンフリーL MOSS KHAKI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769422
品番
4651503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

軽い着心地と、小さくたためるパッカブル仕様が魅力の、はんてん型の羽織り【COM-FLY/コンフリー】。家族やパートナーと兼用できるサイズ展開で、さまざまなライフスタイルに寄り添います。節電意識が高まり、冬の羽織りへの関心も高まっている今。この冬は、新しい冬の定番【DAN-TEN】を纏い、現代の半纏ならではの少し特別な気分を楽しみながら、暖かく快適な時間を過ごしてみませんか。畳んで付属の巾着に収納することができます。軽量で持ち運びしやすいので、キャンプなどのアウトドアにもオススメです。

用途
自宅からアウトドアまでリバーシブルで楽しめる半纏の防寒着に。
付属品
巾着袋
色
MOSS KHAKI
質量(g)
470
サイズ(cm)
(男女兼用)Lサイズ【チェスト・バスト:96~112 身長:165~185】
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
78
身幅(cm)
60
袖口幅(cm)
22
注意
※サイズ(cm)は平置きで測定しております。製造工程の関係上、各採寸箇所実寸(平置き)より1~2cmの誤差が生じる場合があります。掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする