曜日別特売
B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492

B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492
B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492
B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492
B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492
B-600 ポータブルバッテリー 富士倉 02769492

ポータブルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02769492
品番
B-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

EPS機能搭載なので、急な停電の場合0.01秒でバッテリーに切り替わる。
普段頻繁に使用する電気製品の使用時間を設定し、無駄な電力消費を無くす。

用途
キャンプや車中泊などのアウトドア、地震や停電時の防災・非常用電源、そして庭でのDIYや在宅ワークといった日常使いにも。
付属品
専用 AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル
仕様
●使用可能電力量(Wh):【コンセントAC100V】約442、【USB/USB-Cポート】約450、【DCジャック/シガーソケット】約460、●自動給電出力:最大600Wまで(EPS)
寸法(mm)
303×190×168
質量(kg)
6.3
消費電力(W)
使用する機器:【コンセントAC100V】40(AC100V 0.8A)、【USB/USB-Cポート】10(DC5V 2A)、【DCジャック/シガーソケット】24(DC12V 2A)
出力
【コンセント】AC100V 50/60Hz ×2口(合計 600W 瞬間最大1200Wまで)、【USB-C(PD)×2ポート】DC5/9/12/15V 3A 20V 3.25A(最大65Wまで)、【USB-A(QC)×4ポート】DC5V 3A 9V 2A 12V 1.5A(最大18Wまで)、【1DCジャック 5.5mm×2個】DC12V 10A(最大120W12の合計120Wまで)、【2シガーソケット×1個】DC12V 10A(最大 120W12の合計 120Wまで)
入力
充電入力:専用 AC 接続ケーブル AC100 2.4A 240W/ソーラー用充電ケーブル DC12~55V 7A 最大265W(MPPT方式)
出力波形
純正弦波
バッテリー
内蔵バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 20Ah 25.6V 512Wh
保証期間
3年
充電時間(時間)
約3(専用 AC接続ケーブル)
LED
300lm/3W搭載
可使時間(時間)
【コンセントAC100V】約11、【USB/USB-Cポート】約45、【DCジャック/シガーソケット】約19
バッテリー寿命
約4000回(DOD80%)
注意
※コンセント出力で 50Hz専用の機器を使用する場合は、本体のスイッチ操作を行い50Hz 出力に切り替えて使用して下さい。
※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
※消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする