FMメガセーフパワーステーション+ ソーラーパネル31W ワンボックスセット

FMメガセーフパワーステーション+ ソーラーパネル31W ワンボックスセット - メテックスFMメガセーフパワーステーション+ ソーラーパネル31W ワンボックスセット - メテックスFMメガセーフパワーステーション+ ソーラーパネル31W ワンボックスセット - メテックスFMメガセーフパワーステーション+ ソーラーパネル31W ワンボックスセット - メテックス

近年多発しているリチウムイオン電池破裂事故が避けられる、
リン酸鉄リチウムイオン電池採用の新製品+31Wソーラーパネルとの新一体型BOX
安全性が飛躍的に向上したリン酸鉄リチウムイオン電池を採用

付属品
【FMメガセーフパワーステーション】45W高速タイプCケーブル (100cm)、45WタイプCチャージャー、カーシガレットライターアダプター、カーシガレットチャージャー、出力用USBケーブル(iPhoneライトニング/タイプC/マイクロUSB)、合同取扱説明書,【31W防水ソーラーパネル】出力ケーブル(2m),ノートPC用プラグ(6種類),パワーステーション用プラグ(1個),カラビナ(2個),ストラップ(円周120/幅2cm),取扱説明書
材質
【FMメガセーフパワーステーション】PSE(電気用品安全法)/ABS樹脂,【31W防水ソーラーパネル】ETFE,EVAフィルム,単結晶セル,バックシート,防水布
規格
【FMメガセーフパワーステーション】171×113×94mm/1.3kg【31W防水ソーラーパネル】(開)897×217×25mm,(閉)220×217×55mm/895g
出力
USB:【FMメガセーフパワーステーション】USB-A(2個)QC3.0、USB-C(1個)PD30W,【31W防水ソーラーパネル】USB-A(5V/3A),USB-C (5V/3A) / DC:【FMメガセーフパワーステーション】12V/5A,【31W防水ソーラーパネル】18V / 純正弦波(2個):【定格】100W【最大】200W
入力
【DC】12-26V/1.5A
モード切替
【LEDライト】(2回早押し) ON→強→弱→点滅→SOS→OFF
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
充電時間
付属45WタイプCチャージャー:2.5時間 / 31Wソーラーパネル:16時間(晴天時)
受信周波数
76-108MHz(ワンタッチ自動選局、周波数デジタル表示)
バッテリー容量(mAh)
3.2V/28,000 (89.6Wh)
入出力
USB-C(1個)PD100W
安全機能
ショート(短絡)保護,過充電保護,過放電保護,過電流保護,過負荷保護,過熱保護
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05767856SSBMSPS-S
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする