Jackery Solar Generator ポータブル電源300New+収納バッグS+ソーラーパネル100Air
ポータブル電源「Jackery 300 New」、専用収納バッグS、ソーラーパネル「100 Air」を組み合わせた、持ち運び・発電・蓄電をまとめて実現できる便利な3点セットです。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の備えとしてもおすすめです。
Jackery 300 Newは、コンパクトで軽量ながら、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、小型家電などへの給電に対応。外出先や電源のない場所でも手軽に電力を利用できます。また、収納バッグSが付属しているため、ポータブル電源やケーブル類をすっきり収納でき、持ち運びや保管もスマートです。ホコリやキズから本体を守り、アウトドアへの持ち出しにも便利です。
さらに、100 Airソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントのない環境でも太陽光を使って充電が可能。キャンプ場や車中泊、災害時など、電力確保が難しい状況でも安心して利用できます。再生可能エネルギーを活用したエコな電源環境を構築できるのも大きな魅力です。
本セットなら、「どの収納バッグを選べばいい?」「どのソーラーパネルが対応している?」と迷うことなく、必要なアイテムをまとめて導入できます。初めてポータブル電源を購入する方にも分かりやすく、届いたその日からすぐに活用できるおすすめのセットです。
防災グッズ、非常用電源、ポータブル電源、ソーラーパネル、車中泊用品、キャンプ用品をお探しの方は、ぜひ「Jackery 300 New+収納バッグS+100 Airセット」をご検討ください。
- セット内容
- ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1、収納バッグS、Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1
- 質量(kg)
- 約3.7
- リサイクル回数
- 4000の充放電後も容量の70%以上を維持
- 入力電圧(V)
- 100V-120V~
- 定格出力(W)
- 300
- 定格容量
- 288Wh (15Ah/19.2V DC)
- 入力(W)
- 最大300W
- 動作温度(℃)
- 0~45
- サイズ(mm)
- 約231×153×167.7
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
非常用電源 の新着商品
カテゴリ

































