ポータブル電源 INFINITYPlus330

ポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPowerポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPowerポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPowerポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPowerポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPowerポータブル電源 INFINITYPlus330 - TogoPower

TogoPower INFINITY Plus330は、コンパクトなサイズと使いやすさを両立したポータブル電源です。容量320Wh、定格出力330W(瞬間最大660W)を備え、スマートフォンやタブレットの充電はもちろん、ノートパソコン、小型家電、LED照明など幅広い機器に対応します。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーから防災対策・停電対策まで、さまざまなシーンで活躍する一台です。
最大の特長は、長寿命で安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用していることです。3,000回以上の充放電サイクルに対応し、長期間にわたり安心して使用できます。さらに、日本専用モデルとして設計されており、各操作ボタンは分かりやすい日本語表記を採用。大型ディスプレイも搭載しているため、電池残量や入出力状況をひと目で確認できます。
また、ACコンセントを6口搭載しているほか、USB Type-CやUSB Type-A、シガーソケット出力も備えており、複数の機器を同時に使用できる高い利便性も魅力です。
停電時には0.01秒以内で切り替わるEPS機能を搭載し、ルーターやパソコンなどの急な電源断リスクを軽減します。LEDライトも内蔵されているため、災害時や夜間の使用にも役立ちます。
さらに、AC充電だけでなくソーラーパネルや車載充電にも対応しており、アウトドアや非常時の電源確保にも最適です。軽量設計で持ち運びやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめのモデルです。

セット内容
INFINITY PLUS330ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
約4.8
容量
320Wh/100000mAh
出力
シガーソケット1×12V/10A
入力
(USB-C出力・入力)1×5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
寸法(cm)
19.1×18.0×21.8
充電器出力
1×5V3A、9V/3A、12V/3A、最大36W
交流出力
6×100V、50/60Hz、330W(瞬間最大電力660W)
内蔵ランプ
1×10W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05778688INFINITYPlus330
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする