ポータブル電源 2000PlusV2 + ヒーティングキャリーバッグ セット
大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、寒冷地での使用や保管に便利なヒーティングキャリーバッグを組み合わせた特別セットです。防災対策や停電対策はもちろん、冬キャンプや車中泊、屋外イベントなど、幅広いシーンで安心してご利用いただけます。
Jackery 2000 Plus V2は、大容量かつ高出力を実現したポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電から、電気毛布、小型暖房機器、調理家電などへの給電まで対応し、アウトドアや非常時に頼れる電源として活躍します。災害時の非常用電源として備えておくことで、停電時の情報収集や通信手段の確保にも役立ちます。
セットのヒーティングキャリーバッグは、ポータブル電源を持ち運ぶための専用バッグであると同時に、寒冷環境下でバッテリーの性能低下を抑えるためのヒーター機能を搭載しています。冬場や気温の低い地域でもポータブル電源を適切な温度に保ちやすく、充電や給電をよりスムーズに行えるのが特長です。また、本体をホコリや汚れ、衝撃から保護できるため、保管時や移動時の安心感も向上します。
防災グッズ、非常用電源、停電対策、車中泊用品、キャンプ用品、大容量蓄電池、大容量ポータブル電源、防災用品、停電対策、冬キャンプ、寒冷地対策ををお探しの方に最適なセットです。日常から非常時まで、安心して使える電源環境をサポートします。
- セット内容
- ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、取扱説明書、ヒーティングキャリーバッグ
- 質量(kg)
- 約18.8
- 出力
- シガーソケット12V=最大10A
- リサイクル回数
- 6000
- 定格容量
- 2048Wh (40Ah/51.2V DC)
- 定格出力
- 定格2400W(瞬間最大4800W)
- バッテリー
- LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
- 充電器出力
- 1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W
- サイズ(mm)
- 約366×255×272
- 交流出力
- 4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
































