曜日別特売
ST-GL-M(レッド) スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2 02770481

 

ST-GL-M(レッド) スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2 02770481
ST-GL-M(レッド) スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2 02770481
ST-GL-M(レッド) スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2 02770481

スタンド型光式捕虫器GlowwormM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02770481
品番
ST-GL-M(レッド)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。
捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。
20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。
捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。
製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。
捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。

用途
捕虫器
仕様
粘着紙方式
材質
【粘着紙】紙
質量(kg)
3
色
【粘着紙】蛍光イエロー
材質(本体)
鉄
消費電力(W)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
【粘着紙】138×385
定格寿命(時間)
4300
入力
AC100V (50Hz/60Hz)
有効面積(m2)
25
ライト種類
【捕虫用蛍光ライト】FL10BL
色(本体)
レッド
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×458×185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする