GR-G105T 高強度瞬間接着剤 液体状 中旺ヘルス 02771032

高強度瞬間接着剤 液体状

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
02771032
品番
GR-G105T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

専用プライマー(GR-G20-15)併用で、難接着素材のポリプロピレン樹脂(PP)にも確実に接着します。
超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。
樹脂、ゴム、金属、陶器、木材等に10秒~20秒程度で強力に接着します。耐衝撃な箇所におすすめします。

用途
内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。
現場での緊急補修、樹脂の割れ欠けや革製品の破れ修復、簡易固定作業に最適。
小型樹脂部品や精密パーツの接着、治具固定、電子部品周辺の軽作業用途。
付属品
専用ノズル・キャップ(4個)
トラスコ品番
566-7956
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
タイプ
低粘度
容量(g)
5×4
危険物の類別
非危険物
注意
※保管に一番環境の良い場所は冷蔵庫ですが直射日光・高温多湿を避ければロッカー・机の引き出しでも保管出来ます。
※独自開発のノズルで長期保存が可能になりましたが保管の際はノズルをきれいにふき取りキャップをしっかり閉めて立てた状態で保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする