GR-G105TSF 高強度瞬間接着剤 液体状 セット 中旺ヘルス 02771050

高強度瞬間接着剤 液体状 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771050
品番
GR-G105TSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

サラサラ状の超強力瞬間接着剤とプライマー、ファイナルロック(白色補強パウダー)がセットになった商品です。
接着しづらい、PP(ポリプロピレン)樹脂、シリコン剤、ゴムにも確実に接着しますので、殆どの素材の修理、補修が可能です。
ファイナルロックを併用することで、接着部を更に補強し、穴埋め及び欠損部分の作製補修が可能です。振動、熱にも強くなります。
長期保存が可能で経済的な瞬間接着剤です。
超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。

用途
ヘッドランプユニットや内装樹脂部分の破損・切断箇所や樹脂バンパーの補修・ゴム製品の接着等を素早く強力に接着し、ファイナルロックを使用する事で補強します。
内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。
薄板の折れた部分の補強や穴埋め作業が可能です。
トラスコ品番
566-7966
セット内容
瞬間接着剤(5g×4本)、プライマー(15cc)、ファイナルロック(30g)
材質
主成分:シアノアクリレート
容量(g)
5×4
危険物の類別
非危険物
注意
※保管に一番環境の良い場所は冷蔵庫ですが直射日光・高温多湿を避ければロッカー・机の引き出しでも保管出来ます。
※独自開発のノズルで長期保存が可能になりましたが保管の際はノズルをきれいにふき取りキャップをしっかり閉めて立てた状態で保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする