曜日別特売
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120

 

10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120
10104809 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON 02771120

金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771120
品番
10104809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

粘度が低く流動性に優れています。
鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。
粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
模型、金型、テンプレートの鋳造に。
気孔や損傷のある鋳物の修理
精度確認用スウェージの鋳込
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
トラスコ品番
709-8117
セット内容
樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ
材質
主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
色
ダークグレー
タイプ
液体
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
120、-35~+120
可使時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
13(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.047L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性、第四類危険物第四石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:第二類危険物 鉄粉 (2)、指定可燃物 可燃性液体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする